Schleiffeile Messer EK 25x3/1x100mm m. Müller

Artikelnummer: Z00307973
EAN: 4037073003672
Herstellernummer: ECME253/1100M
Schleiffeile Messer EK 25x3/1x100mm m. Müller
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleiffeile Edelkorund, Messerklinge Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung. Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen. Attribute: Körnung: 220 (mittel) , Maße: 25 x 3/1 x 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
Guss empfohlen
Körnung 220 (mittel)
Maße (mm) 25 x 3/1 x 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen