Industriemesser Inox 175mm i. Etui Otter

Artikelnummer: Z00306156
EAN: 4332163799160
Herstellernummer: J-M-938
Industriemesser Inox 175mm i. Etui Otter
Inkl. Steuern: 24,56 € VE 1 Stück Netto 20,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Industriemesser, Hechtform Ausführung: Klinge aus rostfreiem Stahl, arretierbar, rostfreie Backen, Holzbeschalung, mit Lederetui und Wetzstahl. Anwendung: Zum universellen Einsatz. Attribute: Klingenlänge: 75 mm, Länge geschlossen/offen: 100/175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 75
Länge geschlossen/offen mm 100/175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen