Industriemesser Inox 175mm Sich.Gr. Otter

Artikelnummer: Z00306158
EAN: 4332163799191
Herstellernummer: 1535/7 SG
Industriemesser Inox 175mm Sich.Gr. Otter
Inkl. Steuern: 16,68 € VE 1 Stück Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Industriemesser, Stecherform Ausführung: Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Kunststoff-Sicherheisheft. Anwendung: Zum universellen Einsatz in der Industrie. Attribute: Klingenlänge: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen