• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 26%

OCHSENKOPF Ersatzstiel, Esche, weiß, 800 mm

UVP: 15,74 € 11,67 € Netto 9,81 €
- 30%

OCHSENKOPF Ganzstahlbeil, Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet

UVP: 48,67 € 33,99 € Netto 28,56 €
- 31%

OCHSENKOPF Flachdexel 85 mm

UVP: 62,59 € 42,99 € Netto 36,13 €

Adler Spaltkeil 1,5kg Stahl geschmiedet

11,88 € Netto 9,98 €
- 29%

OCHSENKOPF Alu-Massivkeil 850 g

UVP: 31,77 € 22,43 € Netto 18,85 €
- 31%

OCHSENKOPF Kunststoff-Fällkeil YUKON, extrem schlagfest

UVP: 9,84 € 6,81 € Netto 5,72 €
- 30%

OCHSENKOPF Universal Gold-Forstaxt ROTBAND-PLUS OX 620 H-1257

UVP: 100,91 € 71,00 € Netto 59,66 €
- 34%

OCHSENKOPF Hohldexel 70 mm

UVP: 79,37 € 52,24 € Netto 43,90 €
- 34%

OCHSENKOPF Alu-Handsappie mit Schneide, 50 cm

UVP: 105,08 € 69,00 € Netto 57,98 €

ROTHENBERGER Edelstahl-Ersatzmesser f. Rocut 63 Rothenberger

Artikelnummer:  
Z00305754 
EAN:  
4004625500637 
Herstellernummer:  
5.0063 
Marke:  
ROTHENBERGER 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

57,24 €

Netto 48,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Edelstahl-Ersatzmesser 0-63 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kunststoffrohrschere ROCUT Attribute: Ausführung: Edelstahl-Ersatzmesser 0-63 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben