Taschenmesssch. CC 150mm TESA

Artikelnummer: Z00297045
EAN: 4332163799283
Herstellernummer: 00530103
TESA
Taschenmesssch. CC 150mm TESA
Inkl. Steuern: 113,20 € VE 1 Stück Netto 95,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TESA CC Taschenmesssch. CC 150mm TESA. Taschenmessschieber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Ablesung oben inch 1/128
Schnabellänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen