Taschenmessschieber SWISSCAL 2 300mm TESA

Artikelnummer: Z00297044
EAN: 4053569020312
Herstellernummer: 00530112
TESA
Taschenmessschieber SWISSCAL 2 300mm TESA
Inkl. Steuern: 416,46 € VE 1 Stück Netto 349,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TESA SWISSCAL 2 Taschenmessschieber SWISSCAL 2 300mm TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Feststellschraube
Ablesung unten mm 0,02
Ablesung oben inch 1/1000
Schnabellänge (mm) 64
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen