Taschenmesser Huntsman 12 Funktionen Victorinox

Artikelnummer: Z00306166
Herstellernummer: 1.3713
Taschenmesser Huntsman 12 Funktionen Victorinox
Inkl. Steuern: 32,39 € VE 1 Stück Netto 27,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Taschenmesser Huntsman Ausführung: Weiterentwicklung des Original Schweizer Offiziersmessers mit Schale aus Cellidor und 15 Funktionen. Das Messer beinhaltet: Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher (auch Kreuzschrauben), Holzsäge, Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtabisolierer, große und kleine Klinge, Korkenzieher, Mehrzweckhalter (Paketträger), Pinzette, Schere, Stech-Bohr-Nähahle und Zahnstocher sowie einen Schlüsselring. Attribute: Funktionen: 15 , Länge geschlossen: 91 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktionen 15
Schale aus Cellidor
Länge geschlossen (mm) 91
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen