Trailmaster 12 Funktionen Victorinox

Artikelnummer: Z00306167
Herstellernummer: 0.8463.3
VICTORINOX
Trailmaster 12 Funktionen Victorinox
Inkl. Steuern: 37,28 € VE 1 Stück Netto 31,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Taschenmesser Trailmaster Ausführung: Ergonomisch geformtes Feststellmesser mit Schale aus Nylon und 12 Funktionen. Das Messer beinhaltet: Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher, Feststellklinge, Holzsäge, Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtabisolierer, Phillips-Schraubendreher, Pinzette, Stech-Bohrahle und Zahnstocher sowie einen Schlüsselring. Attribute: Funktionen: 12 , Länge geschlossen: 111 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktionen 12
Schale aus Nylon
Länge geschlossen (mm) 111
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen