Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Digital-Messschieber mm+Zoll in Hartbox

Artikelnummer
Z00045969
EAN
4010886655009
Herstellernummer
6550070
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
79,25 € 66,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045969
EAN
4010886655009
Herstellernummer
6550070
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gewicht kg0,408 Kilogramm
Länge (L, L1)230 Millimeter
Messbereich153 Millimeter
Spannweite6 Zoll
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Nach DIN 862 • Rostfrei, gehärtet • Umschaltbar von mm auf Zoll • Messbereich 0 - 150 mm/6" • Mit Datenausgang (Mini-USB) • Nullstellung in jeder Position • Messschnäbel fein geschliffen und geläppt • Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm) • Mit und ohne Daumenrolle einsetzbar (Austauschteil ohne Daumenrolle zur Selbstmontage wird mitgeliefert) • In stabiler Hartbox
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account