• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

KS TOOLS Digital-Messschieber 0-150 mm

UVP: 43,21 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 42%

GEDORE Taschen-Messschieber

UVP: 101,15 € 58,71 € Netto 49,34 €

Zoro Selection Digital Messschieber 150mm

22,99 € Netto 19,32 €
- 42%

carolus Digitaler Messschieber

UVP: 53,91 € 31,00 € Netto 26,05 €

HELIOS·PREISSER Digitalmessschieber DIN862 DIGI-MET 150mm IP67

Artikelnummer:  
Z00057872 
EAN:  
4029713281892 
Herstellernummer:  
1226417 
Marke:  
HELIOS·PREISSER 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

166,31 €

Netto 139,76 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ableseart digital
Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch
DIN 862
Schnabellänge 40 Millimeter
Schutzart IP67
Tiefenmaß eckig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 7,5 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert · keine Fehlmessung möglich), Nullpunktsetzung an jeder Stelle
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben