Digitalmessschieber DIN862 IP67 DIGI-MET 200mm Schnabel-L.40mm

Artikelnummer: Z00057865
EAN: 4029713266240
Herstellernummer: 1226418
Digitalmessschieber DIN862 IP67 DIGI-MET 200mm Schnabel-L.40mm
Inkl. Steuern: 214,82 € VE 1 Stück Netto 180,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 7,5 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert · keine Fehlmessung möglich), Nullpunktsetzung an jeder Stelle

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefenmaß eckig
DIN 862
Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart digital
Schutzart IP67
Schnabellänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen