Digitaltiefenmessschieber DIN862DIGI-MET

Artikelnummer: Z00057891
EAN: 4029713234355
Herstellernummer: 1260734
Digitaltiefenmessschieber DIN862DIGI-MET
Inkl. Steuern: 1.281,74 € VE 1 Stück Netto 1.077,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Hold-Funktion (Messwertspeicher) · variabler Datenausgang USB, RS 232, Digimatic

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 862
Datenübermittlung Datenausgang
Brückenlänge (mm) 250
Ablesung (mm) 0,01 / 0,0005
Ableseart digital
Schutzart IP67
Messschienenquerschnitt (mm) 30 x 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen