Digitaltiefenmessschieber DIN862 DIGI-MET 200mm gerade Messschiene

Artikelnummer: Z00057888
EAN: 4029713234324
Herstellernummer: 1260718
Digitaltiefenmessschieber DIN862 DIGI-MET 200mm gerade Messschiene
Inkl. Steuern: 402,60 € VE 1 Stück Netto 338,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Hold-Funktion (Messwertspeicher) · variabler Datenausgang USB, RS 232, Digimatic

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 862
Datenübermittlung Datenausgang
Brückenlänge (mm) 100
Ablesung (mm) 0,01 / 0,0005
Ableseart digital
Schutzart IP67
Messschienenquerschnitt (mm) 12 x 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen