Taschenmessschieber DIN862 DUO-FIX 150mm Schnabel-L.40mm

Artikelnummer: Z00057854
EAN: 4029713262464
Herstellernummer: 0190501
Taschenmessschieber DIN862 DUO-FIX 150mm Schnabel-L.40mm
Inkl. Steuern: 25,17 € VE 1 Stück Netto 21,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Feststellschraube und Momentfeststellung · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-,Tiefen- und Stufenmessung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,05 mm / 1/128 inch
Schnabellänge 40 Millimeter
DIN 862

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen