Kleintiefenmessschieber DIN862 DIGI-MET 25mm Messstift-D.2mm m.Datenausgang

Artikelnummer: Z00057892
EAN: 4029713203887
Herstellernummer: 0277701
Kleintiefenmessschieber DIN862 DIGI-MET 25mm Messstift-D.2mm m.Datenausgang
Inkl. Steuern: 231,04 € VE 1 Stück Netto 194,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6 mm Ziffernhöhe · Messstift Ø 2 mm Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Hold-Funktion (Messwertspeicher) · mit Datenausgang Opto RS232

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP67
Ableseart digital
Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch
Brückenlänge (mm) 48
Datenübermittlung Datenausgang
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen