Tiefenmessschieber DIN862 200mm abgesetzte Messschiene Brücken-L.100mm PREISSER

Artikelnummer: Z00057899
EAN: 4029713204693
Herstellernummer: 0292501
Tiefenmessschieber DIN862 200mm abgesetzte Messschiene Brücken-L.100mm PREISSER
Inkl. Steuern: 83,97 € VE 1 Stück Netto 70,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Winkel 2-fach abgesetzte Messschiene · Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · für Bohrungen ab Ø 20 mm · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung · Messschiene hat doppelte Teilung und ist umsteckbar

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 100
Ablesung (mm) 0,05
Messschienenquerschnitt (mm) 8 x 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen