Tiefenmessschieber DIN862 300mm Brücken-L.150mm PREISSER

Artikelnummer: Z00057894
EAN: 4029713204273
Herstellernummer: 0282505
Tiefenmessschieber DIN862 300mm Brücken-L.150mm PREISSER
Inkl. Steuern: 94,56 € VE 1 Stück Netto 79,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 862
Brückenlänge (mm) 150
Ablesung (mm) 0,05
Messschienenquerschnitt (mm) 12 x 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen