Werkstattmessschieber 500mm digital m.Sp.o.FE

Artikelnummer: Z00060743
EAN: 4029713300609
Herstellernummer: 1230528
Werkstattmessschieber 500mm digital m.Sp.o.FE
Inkl. Steuern: 583,34 € VE 1 Stück Netto 490,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · mit Feststellschraube Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß Lochmaßansatz für Innenmessungen: 300 mm Messbereich = 10 mm ab 500 mm Messbereich = 20 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 862
Datenübermittlung Datenausgang
Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart digital
Schnabellänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen