Werkstattmessschieber DIN862 200mm m.Spitzen parallaxfrei Schnabel-L.80mm

Artikelnummer: Z00057850
EAN: 4029713200930
Herstellernummer: 0230501
Werkstattmessschieber DIN862 200mm m.Spitzen parallaxfrei Schnabel-L.80mm
Inkl. Steuern: 136,86 € VE 1 Stück Netto 115,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Messerspitzen · Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert und mattverchromt · mit Feststellschraube · Innen- und Außenmessung Lochmaßansatz für Innenmessungen = 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 862
Ablesung (mm) 0,05
Skala parallaxfreie Ablesung
Schnabellänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen