Werkstattmessschieber DIN862 500mm o.FE m.Spitzen Schnabel-L.150mm

Artikelnummer: Z00057879
EAN: 4029713201258
Herstellernummer: 0234508
Werkstattmessschieber DIN862 500mm o.FE m.Spitzen Schnabel-L.150mm
Inkl. Steuern: 479,13 € VE 1 Stück Netto 402,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Messerspitzen · Skala und Nonius mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau · Hauptteilung tiefergelegt · Innen- und Außenmessung Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 862
Ablesung (mm) 0,05
Schnabellänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen