HELIOS·PREISSER Werkstattmessschieber DIN862 800mm m.FE m.Spitzen Schnabel-L.150mm

Artikelnummer: Z00057884
EAN: 4029713201609
Herstellernummer: 0235514
HELIOS·PREISSER Werkstattmessschieber DIN862 800mm m.FE m.Spitzen Schnabel-L.150mm
Brutto Set-Preis 631,33 € Netto 530,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Messerspitzen · Skala und Nonius mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau · Hauptteilung tiefergelegt · Innen- und Außenmessung Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 862
Schnabellänge 150 Millimeter
Ablesung 0,05 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]