Messschieber, Mb 150 mm, Festellschraube oben, Tiefenmaß rund, 530-102

Artikelnummer: Z00437380
Mitutoyo
Messschieber, Mb 150 mm, Festellschraube oben, Tiefenmaß rund, 530-102
Inkl. Steuern: 65,89 € VE 1 Stück Netto 55,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feststellschraube

- Rostfreier Stahl - Skala und Nonius mattverchromt - Vierfachmessung für Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessung Im Etui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefenmaß Rund 1,9 mm
Feststellschraube oben
Skalenteilungswert (mm) 0,05
Schnabellänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen