• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Taschen-Messschieber

UVP: 101,15 € 58,71 € Netto 49,34 €
- 9%

GEDORE Digital-Messschieber mm+Zoll in Hartbox

UVP: 70,21 € 64,00 € Netto 53,78 €
- 41%

KS TOOLS Taschen-Messschieber 0-150mm, 235mm

UVP: 33,77 € 20,00 € Netto 16,81 €

Quality Brand Messschieber, Mb 150 mm, Momentverstellung, mm/inch, Tiefenmaß rund

Artikelnummer:  
Z00437394 
EAN:  
4250284776047 
Marke:  
Quality Brand 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

24,01 €

Netto 20,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schnabellänge 40 Millimeter
Skalenteilungswert 0,05/1/128"
Tiefenmaß Rund
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Momentverstellung

- Rostfreier Stahl - Skala und Nonius mattverchromt - Vierfachmessung für Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessung - Mit Gewindetabelle Im Etui.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben