Flachsauger oval Typ SGO Saugfläche 18x6mm Material Silikon

Artikelnummer: Z00325621
EAN: 4047322203364
Herstellernummer: SGO 1806-2
Flachsauger oval Typ SGO Saugfläche 18x6mm Material Silikon
Inkl. Steuern: 9,75 € VE 1 Stück Netto 8,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachsauger, oval, Material Silikon Durch- messer 18 x 6 mm Anschluss- nippel IG 316.005 / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo längliche oder flache Werkstücke gehandhabt werden müssen. Durch die ovale Bauform ergibt sich gegenüber runden Flachsaugern eine deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen und länglichen Werkstücken. / Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG 22,0 / Eigenschaften höhere Saugkraft bei schmalen Werkstücken / Stützflächen an der Unterseite / hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen / Anwendungsgebiete Handhabung von schmalen Werkstücken und Leisten / Handhabung von Werkstücken die nur schmale, kleine Bereiche zum Greifen haben / Durch-messer 18 x 6 mm / Bauhöhe mit NippelAG 17,0 / Anschluss-nippelIG 316.005 / Anschluss-nippelAG 315.005

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussnippel AG 315.005
Bauhöhe mit Nippel AG 17,0
Bauhöhe mit Nippel IG 22,0
Durchmesser 18x6
Anschlussnippel IG 316.005
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen