RIEGLER Flachsauger oval Typ SGO Saugfläche30x10mm Material Silikon

Artikelnummer:  
Z00325623 
EAN:  
4047322203388 
Herstellernummer:  
SGO 3010-2 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

12,82 €

Netto 10,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlussnippel AG 315.018
Anschlussnippel IG 316.018
Bauhöhe mit Nippel AG 17,0
Bauhöhe mit Nippel IG 25,0
Durchmesser 30x10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Flachsauger, oval, Material Silikon Durch- messer 30 x 10 mm Anschluss- nippel IG 316.018 / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo längliche oder flache Werkstücke gehandhabt werden müssen. Durch die ovale Bauform ergibt sich gegenüber runden Flachsaugern eine deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen und länglichen Werkstücken. / Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG 25,0 / Eigenschaften höhere Saugkraft bei schmalen Werkstücken / Stützflächen an der Unterseite / hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen / Anwendungsgebiete Handhabung von schmalen Werkstücken und Leisten / Handhabung von Werkstücken die nur schmale, kleine Bereiche zum Greifen haben / Durch-messer 30 x 10 mm / Bauhöhe mit NippelAG 17,0 / Anschluss-nippelIG 316.018 / Anschluss-nippelAG 315.018
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben