Flachsauger oval Typ SGO Saugfläche45x15mm Material Perbunan

Artikelnummer: Z00325624
EAN: 4047322203395
Herstellernummer: SGO 4515-1
Flachsauger oval Typ SGO Saugfläche45x15mm Material Perbunan
Inkl. Steuern: 14,11 € VE 1 Stück Netto 11,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachsauger, oval, Material NBR Durch- messer 45 x 15 mm Anschluss- nippel IG 316.014 / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo längliche oder flache Werkstücke gehandhabt werden müssen. Durch die ovale Bauform ergibt sich gegenüber runden Flachsaugern eine deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen und länglichen Werkstücken. / Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG 36,0 / Eigenschaften höhere Saugkraft bei schmalen Werkstücken / Stützflächen an der Unterseite / hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen / Anwendungsgebiete Handhabung von schmalen Werkstücken und Leisten / Handhabung von Werkstücken die nur schmale, kleine Bereiche zum Greifen haben / Durch-messer 45 x 15 mm / Bauhöhe mit NippelAG 26,0 / Anschluss-nippelIG 316.014 / Anschluss-nippelAG 315.014

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 45x15
Anschlussnippel IG 316.014
Anschlussnippel AG 315.014
Bauhöhe mit Nippel IG 36,0
Bauhöhe mit Nippel AG 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen