Flachsauger rund Typ PFG Durchm. 3,5mm Material Silikon

Artikelnummer: Z00325591
EAN: 4047322200035
Herstellernummer: PFG 1003-2
Flachsauger rund Typ PFG Durchm. 3,5mm Material Silikon
Inkl. Steuern: 3,18 € VE 1 Stück Netto 2,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachsauger, rund, Material Silikon Durch- messer 3,5 mm Anschluss- nippel IG - / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, tranportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden. / Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG - / Eigenschaften minimale Ansaugzeiten / hohe Querkräfte realisierbar / gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand / Stützflächen an der Unterseite / schnellste Taktzeiten / hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen / Anwendungsgebiete Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z.B. Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten / Durch-messer 3,5 mm / Bauhöhe mit NippelAG 6,0 / Anschluss-nippelIG - / Anschluss-nippelAG 311.003

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 3,5
Anschlussnippel AG 311.003
Bauhöhe mit Nippel AG 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen