Flachsauger rund Typ PFG Durch m. 10mm Material Perbunan

Artikelnummer: Z00325596
EAN: 4047322202855
Herstellernummer: PFG 1010-1
Flachsauger rund Typ PFG Durch m. 10mm Material Perbunan
Inkl. Steuern: 2,46 € VE 1 Stück Netto 2,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachsauger, rund, Material NBR Durch- messer 10 mm Anschluss- nippel IG 312.005 / 312.018-20 / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, tranportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden. / Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG 17,5 / 23,5 / Eigenschaften minimale Ansaugzeiten / hohe Querkräfte realisierbar / gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand / Stützflächen an der Unterseite / schnellste Taktzeiten / hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen / Anwendungsgebiete Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z.B. Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten / Durch-messer 10 mm / Bauhöhe mit NippelAG 12,5 / 12,5 / Anschluss-nippelIG 312.005 / 312.018-20 / Anschluss-nippelAG 311.005 / 311.018-28

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauhöhe mit Nippel AG 12,5/12,5
Bauhöhe mit Nippel IG 17,5/23,5
Durchmesser 10
Anschlussnippel AG 311.005/311.018-28
Anschlussnippel IG 312.005/312.018-20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen