Flachsauger rund Typ PFG Durch m. 20mm Material Perbunan

Artikelnummer: Z00325600
EAN: 4047322203005
Herstellernummer: PFG 1020-1
Flachsauger rund Typ PFG Durch m. 20mm Material Perbunan
Inkl. Steuern: 2,53 € VE 1 Stück Netto 2,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Flachsauger, rund, Material NBR Durch- messer 20 mm Anschluss- nippel IG 312.018-22 / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, tranportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden. / Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG 26,0 / Eigenschaften minimale Ansaugzeiten / hohe Querkräfte realisierbar / gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand / Stützflächen an der Unterseite / schnellste Taktzeiten / hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen / Anwendungsgebiete Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z.B. Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten / Durch-messer 20 mm / Bauhöhe mit NippelAG 15,0 / Anschluss-nippelIG 312.018-22 / Anschluss-nippelAG 311.018-30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauhöhe mit Nippel AG 15,0
Durchmesser 20
Anschlussnippel IG 312.018-22
Anschlussnippel AG 311.018-30
Bauhöhe mit Nippel IG 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen