Flachsauger rund Typ PFGDurch m. 5mm Material Perbunan

Artikelnummer: Z00325592
EAN: 4047322200103
Herstellernummer: PFG 1005-1
Flachsauger rund Typ PFGDurch m. 5mm Material Perbunan
Inkl. Steuern: 2,32 € VE 1 Stück Netto 1,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachsauger, rund, Material NBR Durch- messer 5 mm Anschluss- nippel IG 312.005 / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, tranportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden. / Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG 16,5 / Eigenschaften minimale Ansaugzeiten / hohe Querkräfte realisierbar / gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand / Stützflächen an der Unterseite / schnellste Taktzeiten / hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen / Anwendungsgebiete Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z.B. Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten / Durch-messer 5 mm / Bauhöhe mit NippelAG 11,5 / Anschluss-nippelIG 312.005 / Anschluss-nippelAG 311.005

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussnippel IG 312.005
Bauhöhe mit Nippel AG 11,5
Durchmesser 5
Anschlussnippel AG 311.005
Bauhöhe mit Nippel IG 16,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen