Anschlussnippel f. Flachsauger

Artikelnummer: Z00325687
EAN: 4047322202404
Herstellernummer: 316.005
Anschlussnippel f. Flachsauger
Inkl. Steuern: 3,42 € VE 1 Stück Netto 2,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Anschlussnippel für Flachsauger / Anschlussnippel für Flachsauger / für Sauger-durchmesser 15 x 5 mm / 18 x 6 mm / NW 2,0 / Länge 10 mm / Gewinde M5 innen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Saugerdurchmesser 15 x 5 mm/18 x 6 mm
Gewinde M5 innen
Länge 10,0
NW 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen