Federstössel m. unterer Dämpfungsfeder Saugeranschl. 1/8

Artikelnummer: Z00325674
EAN: 4047322200844
Herstellernummer: FS 1818-15
Federstössel m. unterer Dämpfungsfeder Saugeranschl. 1/8
Inkl. Steuern: 31,83 € VE 1 Stück Netto 26,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Federstössel Sauger- anschluss G 1/8 außen Vakuum- anschluss G 1/8 innen / Für alle runden und ovalen Sauggreifer unseres Lieferprogramms verwendbar. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Sauger-anschluss G 1/8 außen / Anwendung Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z.B. gewölbte Blechteile) / Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken, sehr sanftes Aufsetzen ist gewährleistet / Vakuum-anschluss G 1/8 innen / Ausführung Federstößel mit hochfester Stange aus Stahl, Führungshülse und unterer Dämpfungsfeder / Stößelstange mit integrierter Vakuumführung / Federweg 15 mm / Länge 80,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federweg 15,0
Saugeranschluss G 1/8 außen
Länge 80,0
Vakuumanschluss G 1/8 innen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen