Federstössel m. unterer Dämpfungsfeder Saugeranschl. M5

Artikelnummer: Z00325680
EAN: 4047322203418
Herstellernummer: FS 55-5
Federstössel m. unterer Dämpfungsfeder Saugeranschl. M5
Inkl. Steuern: 29,01 € VE 1 Stück Netto 24,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Federstössel Sauger- anschluss M5 innen Vakuum- anschluss M5 innen / Für alle runden und ovalen Sauggreifer unseres Lieferprogramms verwendbar. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Sauger-anschluss M5 innen / Anwendung Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z.B. gewölbte Blechteile) / Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken, sehr sanftes Aufsetzen ist gewährleistet / Vakuum-anschluss M5 innen / Ausführung Federstößel mit hochfester Stange aus Stahl, Führungshülse und unterer Dämpfungsfeder / Stößelstange mit integrierter Vakuumführung / Federweg 5 mm / Länge 41,2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federweg 5,0
Vakuumanschluss M5 innen
Länge 41,2
Saugeranschluss M5 innen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen