Tauchsägeblatt AIZ 20 AT Metal, Carbide, 30 x 20 mm

Artikelnummer: Z00478202
EAN: 3165140710183
Herstellernummer: 2609256C65
Bosch
Tauchsägeblatt AIZ 20 AT Metal, Carbide, 30 x 20 mm
UVP: 23,85 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 13,49 € VE 1 Stück Netto 11,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 20 AT Metal. Werkstoff: Carbide. DIY. Länge: 30 mm, Breite: 20 mm. Zum Trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln. Geeignet für folgende Werkstoffe: Gipskarton, Zementgebundene Faserplatten, Inox, Schrauben, dünnwandige Aluminium- und Buntmetallprofile.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Carbide
Volumen (dm³) 0.320
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 96
Länge (mm) 30
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen