Tauchsägeblatt BIM AIZ 32 AB, Metal, 32 x 30 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182865
EAN: 3165140545525
Herstellernummer: 2608661688
Tauchsägeblatt BIM AIZ 32 AB, Metal, 32 x 30 mm, 1er-Pack
UVP: 14,61 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 8,90 € VE 1 Stück Netto 7,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 AB, Metal, Werkstoff: BIM, Länge: 30 mm, Breite: 32 mm, Nägel flächenbündig trennen, Kupferrohr flächenbündig trennen, Tauchschnitte in Gipskartonplatten, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.196
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 186
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 96
Länge (mm) 30
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen