Tauchsägeblatt BIM AIZ 32 AB, Metal, 32 x 30 mm

Artikelnummer: Z00182893
EAN: 3165140665988
Herstellernummer: 2608661905
Bosch
Tauchsägeblatt BIM AIZ 32 AB, Metal, 32 x 30 mm
UVP: 12,60 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 6,83 € VE 1 Stück Netto 5,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 AB, Metal, Werkstoff: BIM, Länge: 30 mm, Breite: 32 mm, Nägel flächenbündig trennen, Kupferrohr flächenbündig trennen, Tauchschnitte in Gipskartonplatten, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.430
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 66
Länge (mm) 30
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen