Tauchsägeblatt BIM AIZ 32 BB, Hard Wood, 40 x 32 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182850
EAN: 3165140484978
Herstellernummer: 2608661630
Tauchsägeblatt BIM AIZ 32 BB, Hard Wood, 40 x 32 mm, 5er-Pack
UVP: 65,75 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 36,45 € VE 5 Stück Netto 30,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 BB, Hardwood, Werkstoff: BIM, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.380
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 190
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 100
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen