Bosch Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BB, Wood and Nails, 40 x 65 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182895
EAN: 3165140666008
Herstellernummer: 2608661907
Bosch Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BB, Wood and Nails, 40 x 65 mm, 5er-Pack
UVP: 86,60 €   - Sie sparen 52%
Brutto Set-Preis 41,35 € 5 Stück pro Paket Netto 34,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 65 BB, Wood and Nails, Werkstoff: BIM, Länge: 40 mm, Breite: 65 mm, schneiden von Holz mit Nägeln, Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar), passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]