Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BB, Wood and Nails, 40 x 65 mm, DIY

Artikelnummer: Z00184106
EAN: 3165140596176
Herstellernummer: 2609256985
Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BB, Wood and Nails, 40 x 65 mm, DIY
UVP: 21,65 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 15,70 € VE 1 Stück Netto 13,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 65 BB, Wood and Nails, Werkstoff: BIM, Breite: 65 mm, schneiden von Holz mit Nägeln, Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar), passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, kombinierte Karton-/Kunststoffverpackung, Blister mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.176
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 95
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen