Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BB, Wood and Nails, 40 x 65 mm

Artikelnummer: Z00182889
EAN: 3165140665940
Herstellernummer: 2608661901
Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BB, Wood and Nails, 40 x 65 mm
UVP: 15,01 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 65 BB, Wood and Nails, Werkstoff: BIM, Länge: 40 mm, Breite: 65 mm, schneiden von Holz mit Nägeln, Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar), passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm), mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.020
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 65
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen