Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BSB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182899
EAN: 3165140707459
Herstellernummer: 2608662017
Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BSB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack
UVP: 20,60 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 10,44 € VE 1 Stück Netto 8,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 65 BSB, Hardwood, Werkstoff: BIM, Länge: 40 mm, Breite: 65 mm, Zubehör für Multi-Cutter, Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Stahl false
Werkstoff BIM
Länge 40 Millimeter
Product Type Zubehör
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Holz true
Abmessung Breite 95 Millimeter
Volumen 0.176 Kubikdezimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Abmessung Länge 185 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Breite (mm) 65
Geeignet für Kunststoff false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen