Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BSB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182902
EAN: 3165140714150
Herstellernummer: 2608662031
Bosch
Tauchsägeblatt BIM AIZ 65 BSB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
UVP: 82,50 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 43,60 € VE 5 Stück Netto 36,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 65 BSB, Hardwood, Werkstoff: BIM, Länge: 40 mm, Breite: 65 mm, Zubehör für Multi-Cutter, Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.367
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 98
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen