Tauchsägeblatt BIM Precision AIZ 32 BPB, Hardwood, C-Tec, 40 x 32 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182880
EAN: 3165140646321
Herstellernummer: 2608661863
Bosch
Tauchsägeblatt BIM Precision AIZ 32 BPB, Hardwood, C-Tec, 40 x 32 mm, 1er-Pack
Inkl. Steuern: 9,22 € VE 1 Stück Netto 7,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 BPB, Hardwood, Werkstoff: BIM Precision, C-Tec, Länge: 40 mm, Breite: 32 mm, präziser Tauchschnitt in Hartholz (z. B. Aussparung für Armatur in Küchenfrontabdeckung), präziser Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Präzise Aussparung in Möbelelement schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Verpackungsinhalt: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.215
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 97
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen