Tauchsägeblatt BIM Precision AIZ 32 EPB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182884
EAN: 3165140646369
Herstellernummer: 2608661867
Bosch
Tauchsägeblatt BIM Precision AIZ 32 EPB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 36,85 € VE 5 Stück Netto 30,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 EPB, Wood and Metal, Werkstoff: BIM Precision, Länge: 50 mm, Breite: 32 mm, präziser Tauchschnitt in Holz und Metall (z. B. in aluminiumverstärktes Parkett/Laminat), präzises Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, Präzises Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleiner Abmessungen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.467
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 26
Abmessung Breite (mm) 96
Länge (mm) 50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen