Tauchsägeblatt BIM Precision AIZ 32 EPB, Wood and Metal, 50 x 32 mm

Artikelnummer: Z00182509
EAN: 3165140720410
Herstellernummer: 2608662049
Bosch
Tauchsägeblatt BIM Precision AIZ 32 EPB, Wood and Metal, 50 x 32 mm
Inkl. Steuern: 8,25 € VE 1 Stück Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 EPB, Wood and Metal, Werkstoff: BIM Precision, Länge: 50 mm, Breite: 32 mm, präziser Tauchschnitt in Holz und Metall (z. B. in aluminiumverstärktes Parkett/Laminat), präzises Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, Präzises Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleiner Abmessungen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.014
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 65
Länge (mm) 50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen