Tauchsägeblatt BIM Precision SAIZ 32 BPB, Hardwood, 32 x 40 mm

Artikelnummer: Z00478372
EAN: 3165140784894
Herstellernummer: 2608662351
Bosch
Tauchsägeblatt BIM Precision SAIZ 32 BPB, Hardwood, 32 x 40 mm
UVP: 12,49 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 6,60 € VE 1 Stück Netto 5,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt SAIZ 32 BPB, Hardwood, Werkstoff: BIM, Breite: 32 mm, Länge: 40 mm, BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt Hard Wood für Multi-Cutter, präziser Tauchschnitt in Hartholz (z.B. Aussparung für Armatur in Küchenfrontabdeckung), präziser Tauchschnitt in beschichteten Platten oder Hartholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), präzise Aussparung in Möbelelement schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.047
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Eintauchtiefe [mm] 40
Abmessung Länge (mm) 106
Abmessung Höhe (mm) 6.900
Abmessung Breite (mm) 64
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen