Tauchsägeblatt BIM Precision SAIZ 32 EPB, Wood and Metal, 32,5x85,8 mm,25er-Pack

Artikelnummer: Z00478371
EAN: 3165140784887
Herstellernummer: 2608662350
Tauchsägeblatt BIM Precision SAIZ 32 EPB, Wood and Metal, 32,5x85,8 mm,25er-Pack
Inkl. Steuern: 147,92 € VE 25 Stück Netto 124,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt SAIZ 32 EPB, Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Breite: 32,5 mm, Länge: 85,8 mm, BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt Wood and Metal für Multi-Cutter, präziser Tauchschnitt in Holz und Metall (z.B. in aluminiumverstärktes Parkett/Laminat), präzises Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, präzises Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleiner Abmessungen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.047
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Eintauchtiefe [mm] 50
Abmessung Länge (mm) 106
Abmessung Höhe (mm) 6.900
Abmessung Breite (mm) 64
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen