Tauchsägeblatt BIM SAIZ 28 EB, Wood and Metal,50 x 28 mm

Artikelnummer: Z00182909
EAN: 3165140717632
Herstellernummer: 2608662038
Bosch
Tauchsägeblatt BIM SAIZ 28 EB, Wood and Metal,50 x 28 mm
UVP: 12,70 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 6,72 € VE 1 Stück Netto 5,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt SAIZ 28 EB, Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Länge: 50 mm, Breite: 28 mm, tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.506
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 28
Abmessung Länge (mm) 113
Abmessung Höhe (mm) 64
Abmessung Breite (mm) 70
Länge (mm) 50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen