Tauchsägeblatt BIM SAIZ 65 BSB, Hard Wood, 40 x 65 mm

Artikelnummer: Z00182908
EAN: 3165140717625
Herstellernummer: 2608662037
Bosch
Tauchsägeblatt BIM SAIZ 65 BSB, Hard Wood, 40 x 65 mm
UVP: 16,06 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 9,38 € VE 1 Stück Netto 7,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt SAIZ 65 BSB, Hardwood, Werkstoff: BIM, Länge: 40 mm, Breite: 65 mm, Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Versandeinheit: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.020
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 65
Länge (mm) 40
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen