Tauchsägeblatt BIM Speed AIZ 32 ALB, Wood and Metal, 70 x 32 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00478367
EAN: 3165140773355
Herstellernummer: 2608662314
Bosch
Tauchsägeblatt BIM Speed AIZ 32 ALB, Wood and Metal, 70 x 32 mm, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 40,36 € VE 5 Stück Netto 33,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt AIZ 32 ALB, Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Länge: 70 mm, Breite: 32 mm, BIM C-Tec Speed langes Tauchsägeblatt Wood and Metal für Multi-Cutter, schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz und Metall (z.B. Fensterrahmen mit Metallelementen), schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken mit Nägeln (z.B. Dachfenster-Balken), trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleiner Abmessungen (z.B. versteckte Metallfixierungen), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.272
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 178
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 90
Länge (mm) 70
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen